曜日別特売
101SB-20P Lug Nut 21HEX  袋 KYO-EI 87067136

Lug Nut 21HEX 袋

(27件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(20個)
サイズM12×P1.5
ブラック
タイプ袋、5穴車用
内容量1箱(20個)注文コード87067136品番101SB-20P
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
タイプ袋、5穴車用六角軸二面幅(mm)21サイズM12×P1.5全長(mm)31ブラック適合機種メーカートヨタ、ミツビシ、ホンダ、マツダ、ダイハツ材質スチール対辺(mm)21表面処理クロムメッキねじ寸法M12×P1.5テーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応有効ねじ(mm)23
注意
※【品番】
F:ツバ付きナット
B:ブラック
S:ショート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:27
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-07
用途: ハブボルト打ち替えた車に

プラス10mmのロングハブボルトに打ち替えた車で、場合によってホイールスペーサー有りと無しで変えることがあるので、どちらにも対応できるよう有効ねじ長23mmのこちらのナットを購入しました。問題なく使えてます。

2025-02-12
用途: 車両タイヤのホィール装着時
運輸・通信業

必要数のパッケージ入りで
重宝、お値打ちで収納にも喜んで
いただいております。

対象商品 : 87067102
2025-05-21
用途: メーカー品はやっぱりいい!
サービス業

ブランド力ありますね。しっかりした作りでした。また購入します。

対象商品 : 87067102
2024-06-22
用途: 新しいタイヤを手に入れたのでナットも新品へ
あいざわ自然農園農・林・水産業

せっかく届いたと思ったら、全く違う商品が届いてしまい
作業が一時中断に成りました
ですが、商品の交換手続きなど素早い対応で返って満足度は高まりました
値段の高い安いでなくきちんとした対応が嬉しかったです
ナットは一流メーカー品なので仕様に問題はありません

1が参考にしています
対象商品 : 87067172
2024-05-16
用途: 軽トラのタイヤ・ホイールのインチアップ
製造業

クロクロメートメッキがよく、問題なく交換増し締め作業もできました。

対象商品 : 87067127
2024-02-04
用途: トヨタ車純正ナットではないホイル購入の為
生田医院医療・福祉・介護関連業

メッキに多少不安ありますが、この価格ですので、サビが出たらまたお世話になります。

1が参考にしています
2024-10-01
用途: スタッドレス用ホイール用

他よりも安かった為、購入しました。
メーカー品の為安心です。

対象商品 : 87067102
2023-10-20
用途: まだ早いけどスタッドレス用のアルミホイールに使用です
スギノサービス自動車・二輪車・自転車関連業

他のサイトより安く納期が早く 他にも注文があったので
画像通りのメーカーの箱入りで満足です

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ/ホイール締結部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする