ご連絡が遅くなりました。申し訳ありません。
商品も到着して取り付けもできました。
探していた商品で、以前にもつけていた事がありますが、少し足元が軽くなったと思います。強度も充分だと思います。この度はありがとうございました。
トヨタ車に社外アルミを装着する際に使用しました。二面幅17mmなので、19mmのタイプよりナットホールに傷をつけるリスクが減ります。
協永産業さんの製品なので精度も良いし丈夫なので安心して使えます。
ナットホールが狭いアルミホイールに使用しました。
17HEXの袋ナットって探しても無いんですよね。
発送も早く助かりました。
近所の大手車用品店にも17ミリの物だけ取り扱いが無くビックリしましたが そこは流石のモノタロウ、いつも助かってます。
17HEXのラグナットを商品在庫している実店舗はまず無いので助かりました。またキャンペーンで通常より安く購入出来て大変満足しています。
この商品は、アルミホイールでもホール系の小径に、適しています。それにメッキが、インパクトで締めても簡単に剥がれません、やはりメーカー品は、価格が少しだけ高いだけに安心して使用できます。