Lug Nut 17HEX 袋

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20個) 注文コード 87067391 品番 F103B-17-20P
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
タイプ袋、5穴車用 六角軸二面幅(mm)17 サイズM12×P1.25 全長(mm)31 ブラック 適合機種メーカーニッサン、スバル、スズキ 材質スチール 対辺(mm)17 表面処理クロムメッキ ねじ寸法M12×P1.25 テーパー60° RoHS指令(10物質対応)対応 有効ねじ(mm)23

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:432

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87067346
2024-01-05
用途:
社外アルミ使用時に

トヨタ車に社外アルミを装着する際に使用しました。二面幅17mmなので、19mmのタイプよりナットホールに傷をつけるリスクが減ります。
協永産業さんの製品なので精度も良いし丈夫なので安心して使えます。

1人が参考にしています
対象商品:
87067382
2020-08-17
用途:
自動車のアルミホイール装着時
自動車・二輪車・自転車関連業

ナットホールが狭いアルミホイールに使用しました。
17HEXの袋ナットって探しても無いんですよね。
発送も早く助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
87067355
2020-11-03
用途:
冬タイヤ用

パッケージは紙でなくプラスティックケースで収納しやすくするとよい

対象商品:
87067382
2018-06-13
用途:
レイズのホイール
運輸・通信業

近所の大手車用品店にも17ミリの物だけ取り扱いが無くビックリしましたが そこは流石のモノタロウ、いつも助かってます。

対象商品:
87067355
2018-01-23
用途:
ホール径の狭いアルミホールの装着に使用
電気・ガス・熱供給・水道業

17HEXのラグナットを商品在庫している実店舗はまず無いので助かりました。またキャンペーンで通常より安く購入出来て大変満足しています。

対象商品:
87067382
2018-02-06
用途:
冬タイヤ用

日本製です。物自体の耐久性は有りそうです。メッキは少し薄いかな?

対象商品:
87067346
2017-08-01
用途:
アルミホイールに使用

この商品は、アルミホイールでもホール系の小径に、適しています。それにメッキが、インパクトで締めても簡単に剥がれません、やはりメーカー品は、価格が少しだけ高いだけに安心して使用できます。

対象商品:
87067391
2017-07-13
用途:
ホイール交換

ナットなんてどれでも同じだろうと安物を買ったら、ネジの精度が甘く、手締めなら行けるが、インパクトだとスムーズに外れなかった。
なので今回は、協栄のナットを購入、やっぱり一流だけあって作りが良い、効率よく作業が出来ます。
やっぱり、ケチらずにちゃんとしたナットを買うのが結果安上がりだと痛感しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ/ホイール締結部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする