Lug Nut 21HEX 袋

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20個) 注文コード 87067504 品番 F100S-20P
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,398円となります。
参考基準価格(税別)¥12,400 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
タイプ袋、5穴車用 六角軸二面幅(mm)21 サイズM14×P1.5 全長(mm)35 シルバー 適合機種メーカーレクサスLS460、ランドクルーザー100系・200系、レジェンドKB1、他 材質スチール 対辺(mm)21 表面処理クロムメッキ ねじ寸法M14×P1.5 テーパー60° RoHS指令(10物質対応)対応 有効ねじ(mm)25
注意
※【品番】
F:ツバ付きナット
B:ブラック
S:ショート

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:432

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-16
用途:
タイヤ交換

シングルタイヤのアトラスがM14なので使いました。
結果、ナットのホイール接触部に段差が出来るほど変形しました。
ナットが変形したため、外す際にボルトがやられました。
純正ナットよりも明らかに弱く柔らかい材質で作ってあるようです。
日本製でしっかりしたメーカーかと思って買ったのですが残念です。

対象商品:
87068055
2023-10-05
用途:
自動車整備
Northway 様 (卸売・小売業)

稀少サイズがあり助かります。
20個入りがあるとより便利です。

対象商品:
87067547
2019-10-06
用途:
スタッドレス用
その他業種

スタッドレスタイヤ用に購入。メッキが綺麗ですし、ツバ付きなのでホイールを傷付けづ良いと思います。

対象商品:
87067504
2017-06-15
用途:
社外ホイールに交換したので
プラスチックオムニウム 様

メーカーにも純正採用されている会社の製品なので安心して使えそうです。

対象商品:
87067504
2017-03-14
用途:
アルミホイールの交換
自動車・二輪車・自転車関連業

レクサスが、サイズが、違うのに気つき、急遽、注文、翌日着き、無事、予定のとうり、交換作業に支障なく、終わり、助かりました。輝きもよく、いいものです。

1人が参考にしています
対象商品:
87067504
2017-01-20
用途:
スタッドレスタイヤ交換用
不動産業

オークションで購入したスタッドレスタイヤにナットが付属していなかったので、購入しました。量販店等でも取り扱いがなく取り寄せに時間がかかるとのことでしたが、当サイトでは翌日には発送していただいたので、非常に助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
87067547
2023-12-02
用途:
冬タイヤに履き替え時、純正ナットに替えて装着。
サービス業

純正ナットでスタッドレスタイヤのアルミホイール締め付け時、ホイールの穴に食い込んでるようなので不安になりナット交換。
純正サイズ(21HEX)ツバ付きなので装着面がフィット。
ただ、タフトにナット全長31mmは少し長い様です。

1人が参考にしています
対象商品:
87067504
2019-05-31
用途:
レジェンドM14ボルト対応ナット
四輪屋 様

社外ホイールを履かせるので選びました。
21HEXと19HEXがありますが、19だと薄肉となりナット破損も考慮し21にしました。
本当は22HEXですがあまり見当たらないのと、あっても高価なため有名なKYO-EIにしました。
余計な出費ですが21のホイールレンチも追加購入しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ/ホイール締結部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする