Lug Nut Compact 1pcs 袋

(8件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87067933 品番 K103K
参考基準価格(税別)¥580 販売価格(税込) ¥175
販売価格(税別)
159

フェンダーより突き出したナットは違法(道路輸送車輌法)
従来ナットより(メーカー比4mm)短くし、ホイール面よりはみ出しにくくしています。
ホイールを一段と綺麗に見せます(ドレスアップ効果もあり)

タイプ 六角軸二面幅(mm)19 ねじ径(mm)12 ピッチ1.25 全長(mm)27 クラシカル 適合機種メーカースバル、スズキ テーパー60° RoHS指令(10物質対応)対応 有効ねじ(mm)22
注意
※ホイール装着時にナットのネジが10mm以上縮まらない場合は取り付けないでください。
※ハブボルトにナットが底突きしてホイールの取付座に隙間ができホイールを確実に取り付けできない場合は使用しないでください。ナットの緩みを起こし、脱輪の原因になりますのでご購入の際は、車両のハブボルトの長さを確認してから、ご購入ください。
※一部車両(三菱車等)にハブボルトが長い車両があります。ご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-10
用途:
ホイール用
製造業

仕上げが綺麗です。表面が、ほぼ平らなのも気に入っています。何よりバラ売りなのが良いです。

対象商品:
87067906
2023-07-01
用途:
ホイール用
製造業

表がフラットで見た目がスッキリして良い(実際は僅かに湾曲している)メッキの感じも悪くないし、バラ売りしているのも助かる。ただ、セット品じゃないからと言ってバラバラで届いて驚いた。BBSも同じだから、そんなもんなのかな?

1人が参考にしています
対象商品:
87067906
2023-05-20
用途:
バラ売りが良い。
製造業

27mmの標準的な長さが良い。22mmも使ったが、短過ぎてつまみにくい。
ツバじゃないけど、ソケットがホイールに当たらないのも良い。
メッキの感じも仕上げも悪くないし、バラ売りなのは、モノタロウだけ。
無駄に買わされずに済むのは、モノタロウに感謝しています。

袋に無造作に入れて発送されましたが、傷はありませんでした。

1人が参考にしています
対象商品:
87067924
2023-04-24
用途:
同じメーカーの別車両への転用のため追加で入手
その他業種

すでに使用している4穴の車両から5穴の車両へ既存のナットを移植するために追加で注文しました。

メーカー品なので質は良好です。不具合なく使用できます。
追加や補修部品として1個での販売はとても助かります。

対象商品:
87067915
2023-03-16
用途:
車に
サービス業

追加で購入しました。商品も発送も完璧でした。バラ売りあると失くした時にも安心です。

対象商品:
87067924
2016-02-06
用途:
予備として
建設業・工事業

しっかりした物で良いと思うが、若干重量が気にはなる。

対象商品:
87067933
2015-08-05
用途:
タイヤ交換

このナットは16個セットで量販店で買ったのですが車の買い替えで20個必要になったので4個購入しました。
クラシックは金色のホイールに良く合うので気に入っています、1個単位で買えたので大変満足しています。

対象商品:
87067933
2014-03-31
用途:
車のホイール取付

ロックナットセット5穴用が無くて、4穴用+こちらを購入。セットであると割安なのですが。
一度レンチで締めると傷がつき錆やすくなるのが、難点。・・・しょうがないことなのですが。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ/ホイール締結部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする