Lug Nut Compact

(11件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1セット(16個) 注文コード 87067951 品番 K101K-16P
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥9,280 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

フェンダーより突き出したナットは違法(道路輸送車輌法)
従来ナットより(メーカー比4mm)短くし、ホイール面よりはみ出しにくくしています。
ホイールを一段と綺麗に見せます(ドレスアップ効果もあり)

ねじ径(mm)12 ピッチ1.5 六角軸二面幅(mm)19 クラシカル 適合機種メーカーホンダ 全長(mm)27 タイプ テーパー60° RoHS指令(10物質対応)対応 有効ねじ(mm)22
注意
※ホイール装着時にナットのネジが10mm以上縮まらない場合は取り付けないでください。
※ハブボルトにナットが底突きしてホイールの取付座に隙間ができホイールを確実に取り付けできない場合は使用しないでください。ナットの緩みを起こし、脱輪の原因になりますのでご購入の際は、車両のハブボルトの長さを確認してから、ご購入ください。
※一部車両(三菱車等)にハブボルトが長い車両があります。ご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-28
用途:
純正スチールナットをドレスアップ
その他業種

以前から全長31oを使っていましたが、タイヤ交換に際して
4o短い本品に取り替えました ホイール面と同じになり満足
メッキも品質が良く満足です

2025-01-05
用途:
スズキ車のスタッドレスタイヤ用ホイールに使用
建設業・工事業

スズキ車用M12P1.2519HEX。貫通タイプは錆や汚れの付着が心配であり、インセットの大きなホイールでは突出が気になり、ちょっと短めの製品を選択。アルミ製はカッコ良いけど強度に不安あり、KYO-EIさんのこちらの製品を購入。普通過ぎるくらい普通で安心して使える製品です。

対象商品:
87067942
2024-01-09
用途:
冬タイヤ用社外ホイールの固定

ホンダ車で二面幅19mmの球形座面のナットが標準なのですが 
社外の冬用タイヤ付きホイールはテーパー座面のナットが必要で 
セットに付属して来たナットは二面幅が21mmだったため
ソケットが二種類必要になるのは面倒なのでこちらに変更。
. 
頭のエッジが立った形状はかっこいいですが傷が付きやすそうなので
取扱いに気を使います。
. 
メッキの仕上がりが少しラフなのが残念ですが、この価格ならこんなものでしょうか。

対象商品:
87067967
2024-04-09
用途:
商用バンのタイヤ交換時
製造業

12年使用している軽バンのナットの錆が酷くなったので交換する為に購入しました。やはり新しい物は安心して使用出来ます。

対象商品:
87067951
2024-01-05
用途:
アルミホイール取り付け
株式会社バルデザイングループ 様

パッケージの表記が紛らわしい。ホンダ用と記されているが当商品はテーパー60°のナットです。ホンダの純正ホイールは球面座なので使用してはいけないはず。社外用のアルミホイール等を想定しての商品と思われる。私はダイハツ車なので問題なく使用できている。m12×1.5 19hexのコンパクトナットは、貴重な存在。21hexだと社外アルミホイールの溝とソケットが干渉してしまうため、とてもありがたい商品だ。

2023-03-16
用途:
車に
サービス業

若干の軽量化を期待して購入しました。ダーク系のホイールにもバッチリマッチしました。発送も早くて完璧です。

対象商品:
87067976
2024-01-20
用途:
ホイールナットに。
株式会社PrairieStar 様 (サービス業)

普通車用に20個入りがあればいいのですが、無いので追加で単品を4個購入しなければなりません。20個入りをお願いします。

対象商品:
87067951
2022-06-24
用途:
車に
サービス業

キレイな商品が届きました。追加で4個買いましたが、最初から20個セットがあるともっと良いです。ショートタイプなので、多少の軽量化を期待して購入しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ/ホイール締結部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする