Bull Lock Compact 1pcs 袋

(9件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87068046 品番 102S
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥131
販売価格(税別)
119
仕様60° 全長(mm)31 クロームメッキ サイズM12×P1.5(左ねじ) タイプ 適合機種メーカー輸入車用 六角軸二面幅(mm)21 有効ねじ(mm)23 テーパー60° RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-30
用途:
ホンダ用タイヤの球面座ナット

全ナットの錆が目立ってきたので交換、値段が手ごろで製品のメッキ加工も問題ないみたいです。ネジピッチも大丈夫でした。
社外ホイールはナットテーパーが違うので交換時には注意が必要です。

対象商品:
87068021
2025-04-28
用途:
タイヤ交換

ホンダ専用の球面座タイプはホームセンター辺りでは見掛けないのでモノタロウでこの価格で購入出来るのはとても助かります。

2024-10-17
用途:
ホンダ車のタイヤ交換時
有限会社 中山商会 様

ナットのテーパーがホンダ純正ホイールに適合しているので錆びたナットの交換に使用しています。
精度がしっかりしているので安心して使用できます。

対象商品:
87068021
2022-10-22
用途:
ホイール交換
運輸・通信業

NBOXにカスタムターボ用15インチ純正アルミホイール装着のため購入しました。
16個購入しましたが、1個づつ個別にビニール袋にて包装されていましたので、輸送時のキズも無く綺麗な状態で届きました。
 形状は純正に近いですが、若干アルミホイールからはみ出ますので、嫌な人は要検討。私的には許容範囲内で、価格を考慮すると十分満足しています。

対象商品:
87068021
2019-11-26
用途:
車のタイヤに

車のタイヤに最適です

1人が参考にしています
対象商品:
87068021
2019-10-06
用途:
ホンダ ゴールドウイングのホイールナット

今までホンダ純正のホイールナットを使用していましたがメッキが甘くすぐに汚くなってました。こちらのナットはメッキも綺麗で、安価なので交換しました。

1人が参考にしています
対象商品:
87068046
2017-02-14
用途:
逆ネジ用ホイールナット
K&M 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

最近は少ない逆ネジのホイールナットを探していたので助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
87068046
2022-01-13
用途:
自動車交換用
製造業

4日以内出荷なので注文したが、1/ 11注文で1/17出荷では説明文と異なる。
約束を、守れないのは会社として失格です。
モノタロウには失望しました。

MonotaROからの回答

お届けが遅れ大変申し訳ございません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ/ホイール締結部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする