501L インサイドバルブ KYO-EI 87068676

インサイドバルブ

(17件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ツバ径(Φmm)14
全長(mm)48
内容量1個注文コード87068676品番501L
参考基準価格(税別)¥1,250販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
659
全長(mm)48メッキタイプインサイドバルブツバ径(Φmm)14RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-02
用途: ハヤシレーシング TYPE-STLの交換用バルブとして
その他業種

ハヤシストリートのエアバルブの代替品として買いました。
同様の他社製品より高いのは何が違うんだろう?と不思議ではありますが、協永さんなら間違いないだろうという安心感があります。
取付自体はタイヤ屋に持ち込みでやってもらったので取付上の良し悪しは分かりませんが、特に何も言われなかったので問題なかったのだと思います。

3が参考にしています
2023-03-06
用途: SSR Professor sp1 に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

対応が早く、午前中に注文したら翌日に届いてとても助かりました。
取り付け後もエア漏れもないので素晴らしい品質とおもいます。

対象商品 : 87068667
2022-12-05
用途: ホイールのバルブ交換
サービス業

アルミホイールのバルブ交換に使用
空気漏れも修理出来た
現装着品と同型でした
良い商品である

対象商品 : 87068667
2022-04-07
用途: 古くなったバルブの交換
飲食業

安心して使えました。また購入したいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 87068651
2020-11-07
用途: タイヤ交換時

いつもはスナップインのタイプでしたが、見栄えが良く価格もお手頃な、こちらを使用してみました。使えるか不安があったので、事前にバルブの寸法を測って購入しました。

対象商品 : 87068651
2020-07-09
用途: アルミホイールに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

現在使用中のホイールのバルブが古くなったので交換。スタイルが良くなり満足です。

対象商品 : 87068667
2020-05-25
用途: 車のホイールメンテナンス
製造業

長さも丁度良く、手持ちのホイールにもしっかりマッチした。

2019-07-06
用途: 車のメンテナンス
コバヤシ自動車・二輪車・自転車関連業

30年ほど前のBBSホイールのバルブゴムのひび割れの為交換と考えておりました。容易に手に入り助かります。ホイールメーカーの共栄の物なので信頼できます。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤバルブ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする