HIROSE(ヒロセ電機)
HIROSE(ヒロセ電機)の 接続・省配線(制御機器)
HIROSE(ヒロセ電機)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
HIROSE(ヒロセ電機)の ナイロンコネクタ
A1・A2シリーズ 2.54mmピッチ高密度コネクタA2(1列)-ディップタイプ
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
返品不可
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
87070462
品番
A2-2PA-2.54DSA(71)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29
販売価格(税別)
¥
26
バスケットに入れる
極数
2
形状
ストレート
種類
角型
定格電圧(V)
AC200
寸法A(mm)
4.78
定格電流(A)
3
寸法B(mm)
2.54
コンタクト形状
オス
結線方法
基板実装