ソケット圧着端子

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(100個) 種別ばら端子 注文コード87070846 品番DF11-2428SC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279
この商品は種別・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る
適合電線サイズAWG 28〜24 種別ばら端子 表面処理すずめっき 使用温度範囲(℃)-40〜85 定格電圧(V)AC 250 定格電流(A)2 適合電線ディスクリートワイヤー 電線被覆外径(mm)0.900 〜1.450 接点部錫めっき 耐電圧(V)650

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87070855
2017-09-19
用途:
試験装置用
製造業

比較的安価ですぐに届くので助かります。品質はもちろん問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする