HIROSE(ヒロセ電機)
HIROSE(ヒロセ電機)の 電子部品(オンボード)
HIROSE(ヒロセ電機)の 機構部品(電子部品)
HIROSE(ヒロセ電機)の 基板用コネクタ
DF11シリーズ 2.0mmピッチ・ディスクリートワイヤー結線用コネクタ(UL・CSA規格認定品)圧着ソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(100個)
注文コード
87070891
品番
DF11-6DS-2C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
極数
6
ピッチ
2
定格電圧(V)
AC,DC 250
寸法A(mm)
8.0
定格電流(A)
2
寸法B(mm)
4.0
電線被覆外径(mm)
0.750〜1.450
適合電線サイズ
AWG 30〜22