HIROSE(ヒロセ電機)
HIROSE(ヒロセ電機)の 電子部品(オンボード)
HIROSE(ヒロセ電機)の 機構部品(電子部品)
HIROSE(ヒロセ電機)の 基板用コネクタ
HIF3B 中継タイプリボンケーブル用コネクタ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
87072255
品番
HIF3BB-50PD-2.54R-MC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
定格電流(A)
1
定格電圧(V)
AC200
コンタクトピッチ(mm)
2.54
難燃性
UL94V-0
極数
50
極性スロット数
中央1つ
寸法H(mm)
33.2
寸法A(mm)
82.78
寸法F(mm)
80.93
寸法D(mm)
78.94
寸法E(mm)
72.68
寸法B(mm)
68.28
寸法C(mm)
60.96
寸法G(mm)
29.2
寸法Dmax(mm)
101.9