HIROSE(ヒロセ電機)
HIROSE(ヒロセ電機)の 接続・省配線(制御機器)
HIROSE(ヒロセ電機)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
HIROSE(ヒロセ電機)の ナイロンコネクタ
HR10シリーズ 小型丸形コネクタタイプレセプタクル(はんだタイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
87072711
品番
HR10A-7R-4S(74)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
ローコストタイプ
極数
4
シェルサイズ
7
コンタクト形状
メス
仕様
ローコストタイプ
形状
ストレート
種類
丸型
定格電圧(V)
AC150/DC200
定格電流(A)
2
結合方式
ワンタッチ
結線方法
はんだ