HIROSE(ヒロセ電機)
HIROSE(ヒロセ電機)の 接続・省配線(制御機器)
HIROSE(ヒロセ電機)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
HIROSE(ヒロセ電機)の ナイロンコネクタ
HR10シリーズ 小型丸形コネクタタイプレセプタクル(はんだタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
87072736
品番
HR10G-7R-4P(73)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
シールド
極数
4
シェルサイズ
7
コンタクト形状
オス
仕様
シールド
形状
ストレート
質量(g)
3
種類
丸型
定格電圧(V)
AC150/DC200
寸法A(mm)
14
定格電流(A)
2
寸法E(mm)
10
寸法C(Φmm)
8.85
寸法B(Φmm)
11
結合方式
ワンタッチ
寸法D
M8×0.5
結線方法
はんだ