RM15QPS-10PH(71) RM15Q形コネクタ プラグ HIROSE(ヒロセ電機) 87073725

RM15Q形コネクタ プラグ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード87073725 品番RM15QPS-10PH(71)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

RM15Q形コネクタは、ロック機構が速着脱方式の製品です。
この速着脱方式のロック機構は当社が独自に開発したもので、ネジカップリング方式およびバイオネットロック方式のロック機構と比べ短時間で操作する事ができます。

極数10 シェルサイズ15 端子形状ピン 材質(外装シェル)黄銅・亜鉛合金・アルミ合金 定格電流(A)5 耐電圧(V)AC1000を1分間 定格電圧(V)AC350/DC490 接触抵抗(mΩ)(DC1Aで測定)4以下 形状ストレート (絶縁物)黒 種類丸型 使用温度範囲(℃)-25〜85 コネクタ形状プラグ 材質(絶縁体)合成樹脂 繰返し性2000 絶縁抵抗(MΩ)(DC500Vで測定)1000以上 保存温度範囲(℃)-10〜60 耐衝撃性加速度490m/s2、持続時間11msで3方向、各3回試験 コネクタケーブル接続 材質(端子)銅合金/銀めっき 結合方式ワンタッチ 耐湿性温度40度、湿度90〜95%を96時間放置 材質(シェル)/処理黄銅および亜鉛合金/ニッケルめっき 温度サイクル-55度(30分)→常温(10〜15分)→85度(30分)→常温(10〜15分)を計5サイクル放置 仕上処理(外装シェル)ニッケルメッキ・クロムメッキ、(端子)銀メッキ コンタクト形状オス 耐振性10〜55Hzサイクル、全振幅0.75mmで3方向、各2時間試験 ロック機構速着脱方式 結線方法はんだ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする