極数12
シェルサイズ15
端子形状ソケット
材質(外装シェル)黄銅・亜鉛合金・アルミ合金
定格電流(A)5
耐電圧(V)AC1000を1分間
定格電圧(V)AC350/DC490
接触抵抗(mΩ)(DC1Aで測定)4以下
形状ストレート
色(絶縁物)黒
種類丸型
使用温度範囲(℃)-25〜85
コネクタ形状プラグ
材質(絶縁体)合成樹脂
繰返し性2000
絶縁抵抗(MΩ)(DC500Vで測定)1000以上
保存温度範囲(℃)-10〜60
耐衝撃性加速度490m/s2、持続時間11msで3方向、各3回試験
コネクタケーブル接続
材質(端子)銅合金/銀めっき
結合方式ワンタッチ
耐湿性温度40度、湿度90〜95%を96時間放置
材質(シェル)/処理黄銅および亜鉛合金/ニッケルめっき
温度サイクル-55度(30分)→常温(10〜15分)→85度(30分)→常温(10〜15分)を計5サイクル放置
仕上処理(外装シェル)ニッケルメッキ・クロムメッキ、(端子)銀メッキ
コンタクト形状メス
耐振性10〜55Hzサイクル、全振幅0.75mmで3方向、各2時間試験
ロック機構速着脱方式
結線方法はんだ