HIROSE(ヒロセ電機)
HIROSE(ヒロセ電機)の 接続・省配線(制御機器)
HIROSE(ヒロセ電機)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
HIROSE(ヒロセ電機)の ナイロンコネクタ
RM15Q形コネクタ レセプタクル(ナット締方式)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
87073847
品番
RM15QRD-8S(71)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
18
種類から選べます
他の種類を見る
極数
8
シェルサイズ
15
端子形状
ソケット
寸法A(mm)
21.6
定格電流(A)
5
形状
ストレート
種類
丸型
定格電圧(V)
AC500/DC700
結合方式
ワンタッチ
コンタクト形状
メス
結線方法
はんだ