RTQ-380 ラチェットトルクレンチ BBKテクノロジーズ 87097175 RTQ-380 ラチェットトルクレンチ BBKテクノロジーズ 87097175

ラチェットトルクレンチ

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 87097175 品番 RTQ-380
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

●フレアナットレンチの作業性とラチェットトルクレンチの利便性を兼ね備えた、理想的なトルクレンチが実現!(実用新案登録 第3195216号)
●RTQ-550・RTQ-750はR-410A用です(一部のR-407C機種も含みます)

モノタロウではこんなお得な商品も!
種類単能形 ヘッド形状ラチェット形 全長(mm)255 トルク調整範囲(N・m)38 負荷方向 主な用途冷媒機器 ナットサイズ(inch[mm])3/8(22) トラスコ品番440-2090 質量(g)400

商品説明動画

ラチェットトルクレンチ RTQシリーズ
この動画は、3人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:158

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87097175
2023-04-14
用途:
エアコン工事
ナガオ電気工事店 様 (建設業・工事業)

今までのと比べて楽に出来て大変助かっています仕事がはかどります

1人が参考にしています
対象商品:
87097184
2022-08-08
用途:
エアコン配管工事
ニシムラ電気工事 様 (建設業・工事業)

スパナタイプと違い、ナットをしっかり固定でき作業しやすい

対象商品:
87097166
2021-05-17
用途:
エアコン取り付け時
建設業・工事業

ナット締め付け時にかけ直しの必要がないので作業効率があがりました。

対象商品:
87097175
2018-05-15
用途:
エアコン工事
建設業・工事業

作業効率の向上、使い勝手が良い。購入して良かった。

1人が参考にしています
対象商品:
87097166
2015-11-20
用途:
エアコン修理

このラチェットを2分3分4分と3丁買い揃えました。
既に設置中の室内機の蒸発器の取り付けに重宝しています。
労力と時間の効率化に貢献です。
2年くらい安心して使えそうな手応えの使用感覚です。

1人が参考にしています
対象商品:
87097193
2015-11-24
用途:
クーラーのナット締め
野原空調設備 様 (建設業・工事業)

ラチェット式なのでコンパクトな動きで使用出来るのが良い!
外す際速やかに外せるよう改善お願い致します。

対象商品:
87097184
2016-01-15
用途:
空調機と配管の接続
建設業・工事業

すんなり取り外し出来ればもっと楽かも

対象商品:
87097166
2015-10-07
用途:
エアコン工事 フレアナットの締め付け作業
有限会社鷹野エンジニアリング 様 (建設業・工事業)

ラチェット式なので作業が早い
トルクレンチになっているのでガス漏れのリスクが少なくて助かる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする