ペイントマーカー細字

(70件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 87097744 品番 PX21.5
参考基準価格(税別)¥230 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

黒の上でも鮮やか発色
金属・ガラスの上でも鮮やかに書ける。

インク色黄緑 線の太さ細字 トラスコ品番441-8921 軸径(Φmm)11.1 全長(mm)133.3 質量(g)12.4 タイプシングル 材質(軸)アルミ 線幅(mm)0.8〜1.2 インク不透明油性 材質(ペン芯)スライパー(アクリル) 入数1本 商品タイプ使い切り本体
注意
※塩化ビニール、発泡スチロールにはご使用いただけません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:159

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 70
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-09
用途:
自動車整備時のボルトナット締め付け管理等
建設業・工事業

ペン先にペイントが乗りにくい。使用前に試し書きが必ず必要。そうしてるとあっという間に中身がなくなる。

1人が参考にしています
対象商品:
33120455
2024-07-21
用途:
各種マーキング等
建設業・工事業

書き味は良いです
他のペンのように使う時にキャップを後ろ側に付けられたり
ポケットに引っ掛かる部品が付いていて欲しいです

2025-02-07
用途:
ネジ締
Victory Advancel株式会社 様 (製造業)

なめらかで使いやすいので、これからも使おうと思います。

対象商品:
08213825
2023-12-07
用途:
部品の印付け
国本工業株式会社 様 (鉱業)

部品に確認の印を付ける時に細くてしっかり付くのでよかったです。

対象商品:
08213807
2023-06-13
用途:
チェック作業
アイガ電子工業株式会社 様 (製造業)

チェック作業に使用しています。
まとめて購入できるので便利です。

対象商品:
08213825
2022-12-22
用途:
事務

定期的に色違い、サイズ違いともに購入しています。たいへん満足しています。

対象商品:
08213816
2022-05-19
用途:
金型にマーキング

油などが付着する金型などでも何とかマーキング出来るため重宝している。作業でこすれていずれ消えてしまうのですが、その時は上書きするので問題はないです。ただ日に当たって色が薄くなり、そのうち緑と青はどっちがどっちだか分からなくなる。

対象商品:
33120491
2022-06-15
用途:
塗装作業後の装飾に使用
株式会社石川ミシン商会 様

ペン先の太さがぴったりで書き心地も気に行っています。乾燥も早く使用感は問題なし、

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする