ブラックボードポスカ 太字角芯

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 87101201 品番 PCE2508K1P.4
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239

市場にある従来のブラックボードマーカーは、こすれや水分に弱く、「お客様の服を汚してしまった」「せっかく書いたボードの文字が雨で流れてしまった」などの不満がありました。
「ブラックボードポスカ」は『ポスカ』の持つ耐水性、固着性を維持しており「こすれに強い」「水・雨に流れにくい」という特長を持っています。
ポスカの持つ「乾けば水に流れない」という特長が、ブラックボードへの使用の場合「水ぶきで消しにくい」と感じられていました。「ブラックボードポスカ」は従来より発売しております『ポスカ』のインク改良を行い、水ぶきで消せる性能を持たせました。

インク色 トラスコ品番435-8759 質量(g)40 材質(軸)PP樹脂 線幅(mm)8 寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)24.1×24.8×123.3
注意
※インクが完全に乾いていない場合、落ちる場合があります。
※チョーク用の黒板にはご使用になれません。
※強いこすれや雨の勢いによって、落ちる場合があります。
※ブラックボードの種類によって消えにくい場合があります。"

商品説明動画

ブラックボードポスカPV
この動画は、1人が参考にしています。
ポスカでテイクアウト黒板を書いてみよう!<イタリアン編>
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:308

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87101165
2025-11-26
用途:
店のメニュー板
株式会社Riku 様

モノタロウのメニュー板に書くために購入しました。普通に使えます

対象商品:
87101174
2023-11-05
用途:
ブラックボードに文字を書くとき
サービス業

太い字を書く時、今までは細いペンを使っていましたが、やっぱり太いペンが便利です。

対象商品:
87101165
2023-01-30
用途:
毎日のポップの作成に使っています
卸売・小売業

ブラックボードに綺麗に書けます
気にいって毎回こちらを購入しています
滑らかでとても書きやすいです。

対象商品:
87101174
2021-11-01
用途:
看板製作

初期の顔料染み出し作業はちょっと時間が掛かります。 速乾性ではありませんが書き応えは良いです。

対象商品:
87101165
2021-06-30
用途:
ブラックボードの書き込み
大鼓 様 (飲食業)

問題なく便利に使用しています。太さもいい感じです。

対象商品:
87101165
2019-06-30
用途:
店頭のブラックボード用に
飲食業

書きやすく、雨でも消えにくい。ブラックボードに最適です。白が一番見やすくてよく使います。

対象商品:
87101165
2018-03-15
用途:
飲食店のメニューの置き看板として
手打蕎麦 SOBA.る 様 (飲食業)

いい物は、やっぱり良いですね!
ハッキリとした濃い色も出るし
一番驚いたのは擦らなければ雨に濡れても落ちないところです!

対象商品:
87101165
2017-03-15
用途:
ブラックボードへの書き込み

発色とインクの出方がよとても良くなめらか。さすがPOSCA!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「カラーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする