飛散防止ネット

(83件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 87103852 品番 0.9×5.4
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
寸法(m)0.9×5.4 ハトメピッチ(mm)300×300 材質(シート)ポリエチレン製ラッセル織(非防炎) 材質(ハトメ)アルミニウム ハトメ内径(Φmm)12 用途飛散防止 ハトメアルミハトメ
注意
※こちらの商品は+5%の公差で製造されており、また伸縮する素材ですので、商品ごとに寸法とハトメピッチが異なる場合がございます。ロットで色目が変わる場合もございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:81

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 83
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-31
用途:
樹木の剪定時に地面に置くため
植熊 様 (建設業・工事業)

価格に満足しています。剪定作業時に、落ちた枝葉を受けるために地面に敷いて使っています。周囲にハトメがある分、少し重みがあり風が吹いても端部が舞い上がらず、防風ネットを切って使用するよりも扱いが楽です。

対象商品:
87103965
2024-03-05
用途:
自動車簡易車庫に使用しています。
プロボックス株式会社 様 (建設業・工事業)

真夏の日よけ対策で購入しました耐久性もあって安価でとても重宝しています。
炎天下で車を保護するため直射日光が和らぎます。

対象商品:
28556283
2024-03-31
用途:
塗料作業の飛散防止
建設業・工事業

このサイズは既製品では売ってないので助かります。ただ以前はもっと安かったのですが、大夫値上がりしてしまったのが残念です。

3人が参考にしています
対象商品:
87103861
2023-05-22
用途:
防風対策
製造業

畑の防風対策で購入しました。目隠しも兼ねたかったため網目が細かいネットを探していたのですが希望通りのものでした。単管を組み結束バンドでとめて使用しています。
年月が経つとどうしてもほつれてきてしまうのですが コスパはかなりいい方だと思っており サイズ違いで今回で3度目の購入になります。高さがいろいろ選べるので広い用途に使用できると思います。

5人が参考にしています
対象商品:
87103877
2022-08-27
用途:
刈払作業
サービス業

石の飛散防止の考え方ですが、石を飛ばさないようにするには石を強くたたかないようにしたり、弱い力でもよく切れるようにしたり。それでも飛散したら相手に当たらないようにようにする工夫も必要です。
このネットは、イボ竹を使って、建てるのに両端90センチずつ使って、幅360センチを相手に向かって防御で使う予定です。安いにもかかわらず思った以上にしっかりしているので大満足です。

対象商品:
87103965
2022-10-14
用途:
産廃ボックス上への飛散防止対策
株式会社クボタ 様 (建設業・工事業)

耐久性もよく、網目が細かいので飛散防止用には最適でした。

2人が参考にしています
対象商品:
87103956
2022-06-20
用途:
草刈作業時の小石飛散防止
川田まちづくり 様

現時点では改善点見当たりません。
車への飛散が防止できて安心して草刈出来ます。

対象商品:
28556265
2022-03-07
用途:
塗装時
大木商店 様

塗装時のミスト飛散防止に購入
問題無し。
3x10mを購入したので 折りたたむ時一人だと大変なくらい(笑)

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「養生ネット/飛散防止ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする