※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フードパン フルサイズ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード87108567 品番12CW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,650
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

保管、運搬、テーブルサービスに使えるフードパンです。
カムウェアフードパンは頑丈なポリカーボネイト製で、ひび割れたり曲がったりくぼんだりしません。
ガストロノームGN仕様に合うデザインで、底の角が丸くなっているので食品のロスが出ません。
カムウェアポリカーボネイト製フードパンはステンレススチールの半分の値段で、金属製フードパンと同様に中身を冷たく保ち、凝結を減らすことができます。
フードパンはきちんと重なります。

材質ポリカーボネイト クリアー 容量(L)8.5 耐熱温度(℃)-40〜+99 タイプフルサイズ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×530×65 TKG品番9-0129-0101 TKG品番(2017)6-0127-0101
注意
※スチームテーブルには使えません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87108585
2021-05-27
用途:
お肉の保存用に。
とりの丸焼こけこっこハウス 様 (飲食業)

業務用冷蔵庫にぴったりサイズ。ステンレス製より軽くて、サビや、作業時の音も気にならない。
透明で開けなくてもなかみが見えて便利。
ポリカで丈夫となれば最高です。全てこれに買い替えようと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホテルパンの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/hoterupan_type/
2022-08-04

「バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする