※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フードパン フルサイズ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード87108594 品番18CW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,200
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

保管、運搬、テーブルサービスに使えるフードパンです。
カムウェアフードパンは頑丈なポリカーボネイト製で、ひび割れたり曲がったりくぼんだりしません。
ガストロノームGN仕様に合うデザインで、底の角が丸くなっているので食品のロスが出ません。
カムウェアポリカーボネイト製フードパンはステンレススチールの半分の値段で、金属製フードパンと同様に中身を冷たく保ち、凝結を減らすことができます。
フードパンはきちんと重なります。

材質ポリカーボネイト クリアー 容量(L)25.6 耐熱温度(℃)-40〜+99 タイプフルサイズ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×530×200 TKG品番9-0129-0139 TKG品番(2017)6-0127-0139
注意
※スチームテーブルには使えません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
87108594 18CW 74278436 18CW キャンブロ フードパン クリアー キャンブロ キャンブロ フードパン クリアー キャンブロ 1個 4,798 税込5,278 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87108585
2021-05-27
用途:
お肉の保存用に。
とりの丸焼こけこっこハウス 様 (飲食業)

業務用冷蔵庫にぴったりサイズ。ステンレス製より軽くて、サビや、作業時の音も気にならない。
透明で開けなくてもなかみが見えて便利。
ポリカで丈夫となれば最高です。全てこれに買い替えようと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホテルパンの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/hoterupan_type/
2022-08-04

「バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする