※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フードパン 1/3サイズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード87108786 品番34CW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,800
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

保管、運搬、テーブルサービスに使えるフードパンです。
カムウェアフードパンは頑丈なポリカーボネイト製で、ひび割れたり曲がったりくぼんだりしません。
ガストロノームGN仕様に合うデザインで、底の角が丸くなっているので食品のロスが出ません。
カムウェアポリカーボネイト製フードパンはステンレススチールの半分の値段で、金属製フードパンと同様に中身を冷たく保ち、凝結を減らすことができます。
フードパンはきちんと重なります。

容量(L)3.6 材質ポリカーボネイト クリアー タイプ1/3サイズ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×176×100 耐熱温度(℃)-40〜+99 TKG品番9-0129-0118 TKG品番(2017)6-0127-0118
注意
※スチームテーブルには使えません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
87108786 34CW 74278357 34CW キャンブロ フードパン クリアー キャンブロ キャンブロ フードパン クリアー キャンブロ 1個 1,298 税込1,428 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホテルパンの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/hoterupan_type/
2022-08-04

「バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする