※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L16MF <L-MF> メンテナンスフリー リニアベアリング オザック精工 87142684 L16MF <L-MF> メンテナンスフリー リニアベアリング オザック精工 87142684

<L-MF> メンテナンスフリー リニアベアリング

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87142684 品番 L16MF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

長寿命にはグリース封入・防塵タイプが最適!
全周にわたって特殊シールがあり、防塵・油分供給に優れます。
また新開発シール構造により、グリース漏れを極限まで減らしました。
【無給油】潤滑性能が向上し長期にわたって維持できるため、設置後の定期的なグリースアップが不要になり、メインテナンスの手間を省くことができます。

寸法D(mm)28/0-0.013 寸法D0(mm)26.6 寸法L(mm)48/0-0.2 寸法W(mm)1.6 寸法d(mm)16/0-0.009 寸法l(mm)26.5/±0.2 形状ストレート 仕様標準型 種別両側ゴムシール付 基本定格荷重C(N)768 RoHS指令(10物質対応)対応 基本定格荷重C0(N)650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする