欧州車用DIN規格バッテリー ATLAS BX

(39件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87142973 品番 MF 56219
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

シールド型メンテナンスフリーバッテリー!!
新構造のカルシウム・スズ(Sn)合金グリッドで卓越した腐食防止性能・最小限の減液とガスの発生・自己放電の最小化を実現。
低抵抗包装セパレータで高いエンジン始動性能・極板間のショートを防止。
中央配置電極採用と鋳造式一体成型ストラップで優れた振動耐久性・始動性能・長寿命。
優れた設計の「取手」でパッケージからの取り出し、車両への装着もラクラク。
コンピュータ設計の強固な構造で振動と衝撃からしっかり保護。
製品保証/24ヶ月または4万km

バッテリー容量(Ah)62(20時間率) CCA(アンペア)540 端子位置L 用途自動車用バッテリー 長さ(mm)242 幅(mm)174 質量(kg)16.1 タイプシールド型 定格電圧(V)12 総高さ(mm)190 箱高(mm)190 他社参考品番(ACDelco)20-60
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※バッテリーの交換時には、車両に適合しているかを現車に搭載されているバッテリーまたは適合表等でご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:220

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 39
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02272594
2022-09-02
用途:
マイカーのメンテナンス
その他業種

性能、価格に大変満足
発注後の到着も早くて助かりました

1人が参考にしています
対象商品:
87142973
2021-10-18
用途:
ゴルフ2

ちょうど5年で突然絶命しました。長命でしたが、インジケーターは良好を示していました。それだけが残念ですが、よい商品でした。大満足です。

5人が参考にしています
対象商品:
87142973
2021-08-03
用途:
BMW318に交換

少し古く成ったので交換しました。
セルモーターも気持ちよく、回っています・
満足度100%です。

1人が参考にしています
対象商品:
02272603
2020-11-21
用途:
外車用
自動車・二輪車・自転車関連業

H19年式、カングー用に購入しました。
サイズもバッチリで良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
57362542
2020-11-19
用途:
車のメンテナンス

コスパで、選ばさせていただきました。
値段の割に良い商品です。
また、リピートさせていただきたいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
02272567
2020-09-08
用途:
欧州規格車用バッテリ−交換対応
農・林・水産業

充電値/CCA値も安定して いい状態でした、3年ほどは使えるバッテリ−として価格や安定性はいいのではないかと思います 54459規格品の復活希望します。

対象商品:
87142973
2020-07-18
用途:
自家用車
自動車・二輪車・自転車関連業

自家用車のBMWに使用しましたが、安くて問題なく使用しました

1人が参考にしています
対象商品:
02272567
2020-01-28
用途:
3回目リピート購入 欧州車に使用
大健 様

現在使用中のリピート買いの2回目のものが、二年程経ったので予備用に購入しました。補充電をしましたが充分充電されてありました。実車に取り付けエンジンを始動しましたが現在使用中のものより始動力があり 新しいもののとの違いが実感できました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする