AN08 ベアリングナット 光精軌工業 87143061 AN08 ベアリングナット 光精軌工業 87143061 AN08 ベアリングナット 光精軌工業 87143061

ベアリングナット

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87143061 品番 AN08
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥450
販売価格(税別)
409
幅B(mm)9 寸法b(mm)6 寸法d(Φmm)40 寸法d1(mm)50 外径d2(Φmm)58 寸法d6(Φmm)40.8 寸法g(mm)53 寸法h(mm)2.5 寸法r1(最大)(mm)0.5 形状丸形 質量(g)85 種類ロックナット ねじピッチ1.5 ねじの呼びM40 適合座金AW08

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:60

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87143077
2022-12-13
用途:
ロータリー整備
坂本商会 様 (農・林・水産業)

精度山のつくり共に満足です!ありがとうございました

1人が参考にしています
対象商品:
87143165
2022-11-11
用途:
自動車部品製作用材料
製造業

しっかりとした作りで安心です。何度もリピート購入させて頂いています。いつもありがとうございます。

対象商品:
87143016
2021-11-18
用途:
機械の修理等に使用
有限会社秋田林産工社 様 (卸売・小売業)

機械修理で必要になり地元では手に入らず注文しました。特殊なサイズですがすぐ届いたので助かりました。

対象商品:
87143043
2020-10-06
用途:
農耕トラクターのメンテナンス
酪王乳業株式会社 様 (製造業)

トラクターのロータリーのチェーンスプロケット押えに使われていたものをタガネで溝を叩いて外したため、溝が潰れたので交換用に使用。全く問題なしでした。

1人が参考にしています
対象商品:
87143086
2020-09-14
用途:
機械の組付時
株式会社エステー工業 様 (サービス業)

このベアリングナットはとても使いやすく機械を組むのにスムーズに取り付けることが出来ました。

対象商品:
87143025
2020-05-11
用途:
フライス盤修理
出口商店 様 (建設業・工事業)

中古購入した小型フライス盤のテーブルハンドルのガタ修理の為ロックナットに使用しました。M20細目ナットが見つからず困ってましたので助かりました。

対象商品:
87143007
2019-07-10
用途:
車輪軸への固定
サービス業

問題なく使えています。今後不具合あれば再度設計変更します。

対象商品:
87143016
2019-05-28
用途:
修理に使用

回転部の締め付けに使用しました。
問題なく使用できました。
満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング用アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする