※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AW04 ベアリングワッシャ 光精軌工業 87143235 AW04 ベアリングワッシャ 光精軌工業 87143235

ベアリングワッシャ

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87143235 品番 AW04
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥92
販売価格(税別)
84
寸法B1(mm)1 寸法B2(mm)3.5 寸法B7(mm)1 寸法M(mm)18.5 内径d3(Φmm)20 寸法d4(Φmm)26 寸法d5(Φmm)36 寸法f(mm)4 寸法f1(mm)4 寸法g(mm)20 寸法r2(mm)1 形状丸形 歯数13 種類座金 質量(参考)100個当り(g)350

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:61

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-28
用途:
製材機械のメンテナンス
平井製材株式会社 様

製材機械のメンテナンス時に使用する
ベアリング交換時に常に使用している

2024-12-07
用途:
古いトラクターの前輪(総舵輪フリー)のベアリングの固定用
農・林・水産業

1968年製ヤンマーYM1600トラクターの前輪(総舵輪)のベアリング保持部分に使用されています。サービスマンに聞いたら部品番号がわからないと購入できないとの回答でした。大手チェーン店のホームセンターで聞いてもそんな知識も無い人たちしか居らず困っていたので、モノタロウのホームページからすぐ検索して注文後2日目には着荷しました。古い機械なので、構造はシンプルですが、団塊の世代の第一線からの離脱で知識その物が消滅したようです。
 ベアリング2個とベアリングワッシャー・ベアリングナットの組付けなのですぐ修理も完了し、現在実働しています。たった一個の部品ですがこれがないとベアリングナットが緩んで外れてしまいます。大変助かりました。

対象商品:
87143226
2021-11-18
用途:
機械の修理等に使用
有限会社秋田林産工社 様 (卸売・小売業)

機械修理で必要になり地元では手に入らず注文しました。特殊なサイズですがすぐ届いたので助かりました。

対象商品:
87143296
2020-09-14
用途:
機械の組付時
株式会社エステー工業 様 (サービス業)

このベアリングワッシャはとても扱いやすく、取り付けることが出来ました。

対象商品:
87143253
2019-02-13
用途:
コンベア軸のナット緩め防止
幸栄運輸有限会社 様 (運輸・通信業)

内側に飛び出たキーはとても重要な部分であり、機械が壊れない内に修理が出来助かりました。すぐに発送していただき、製品の納期がまもれて助かりました。

対象商品:
87143253
2017-02-13
用途:
トレッカーの修理

品名がわからなかったので、それらしいカテゴリーを探していたら出てきました。価格も安く、満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
87143235
2014-06-05
用途:
ベアリングナットの緩み止める

重機のベアリングナットの緩み止めに、ちょうど良い厚みと頑丈さで文句なし

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング用アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする