HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の バンドソー/鋸刃(のこ刃)
HiKOKI(旧:日立工機)の セーバーソーブレード
湾曲セーバソーブレード江戸目(木材・竹挽き用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(2本)
注文コード
87144181
品番
0033-4605
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
全長(mm)
200
山数
15
切断能力(mm)木材
110以下
切断能力(mm)合成樹脂
(管材)外径/110以下、厚さ/2.2〜15、(板材)10〜60
用途
木材、竹、樹脂の切断
刃厚(mm)
アサリ1.3
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。