穴あけ大将

(30件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 87144671 品番 AS-16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

すべりいにくいハンドルとフットバーで作業効率UP。

寸法(mm)345×900×30 質量(kg)0.88 材質(本体)鉄<焼付塗装>、(グリップ)ミラストマー 穴あけ寸法(Φmm)16 用途園芸ポール、ビニールハウス、杭、冬囲いの下穴空けに。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:35

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 30
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-06
用途:
畑仕事やテントのピン立てに便利。
有限会社葛飾プラスチック工芸社 様 (その他業種)

脚がかけられるので、力が入りやすく、とても便利でした。

対象商品:
87144671
2021-05-25
用途:
支柱の穴あけに使用
サービス業

足の載せが着いていたのエお買って正解でした。らくらく穴が開く。

対象商品:
87144671
2020-07-27
用途:
菜園の種まき
個人のお客様

防虫ネットの支柱を立てるのに使いました。足に体重をかけるだけで良いので楽でした。値段も安くてとても満足しています。

対象商品:
87144696
2020-05-01
用途:
植物の支柱を立てるときに
その他業種

単に刺してグリグリ回して踏んで押し込んで穴を開けるだけなのですが結構簡単に掘れて良かった。頑丈だし足を乗せるところがあと5センチほど上ならもう少し深く掘れていいのにとは思う。

2人が参考にしています
対象商品:
87144687
2020-08-15
用途:
硬い地面にポールを差す前に使用しました。
吉田 利雅 様

使い勝手は良いと思います。足で力も入り穴があけやすいと思います。
ポールの差す深さで違いが有りますが、地面に刺さる部分がもう少し長く
ても良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
87144671
2020-05-13
用途:
野菜(トマト)の支柱穴あけ
農・林・水産業

踏み込み式でワンアクションで簡単に支柱穴があけられるところが気に入りました。スクリュウ式での穴あけは本数がたくさんあると労力がかかるので、踏み込み式のこの商品はとても気に入っています。

対象商品:
87144671
2020-07-03
用途:
支柱立ての時
トラットリアカンパーナ 様 (飲食業)

足で踏めるので、穴があけやすい。下穴をあけると支柱が曲がらないので助かります。

対象商品:
87144696
2020-07-02
用途:
畑土へのパイプ打ち込み
農・林・水産業

楽に穴をあけられます
コスパ良好です
足場から先端までの長さがあと10cm欲しい

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「支柱・アーチ・柵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする