※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コーヨー
コーヨーの 高圧用管継手
コーヨーの 高圧用コネクタ
リングジョイント(隔壁型おねじコネクタ)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87152694
品番
RFB03818
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
寸法L(mm)
40
寸法L1(mm)
12
寸法L2(mm)
28
寸法L3(mm)
4
寸法S1(mm)
G1/8
材質
(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604
形状
コネクタ
使用温度範囲(℃)
-20〜150(結露なきこと)
管接続口径
Rc1/8
最高使用圧力(MPa)
7
常用使用圧力(MPa)
3.5
適合管外径(Φmm)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
最小穴径(mm)
2.8
本体対辺(mm)
14
ナット対辺(mm)
12
接続ねじ種類
Rc