※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SFS83848 スクリュージョイント(めすソケット) コーヨー 87159703 SFS83848 スクリュージョイント(めすソケット) コーヨー 87159703

スクリュージョイント(めすソケット)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87159703 品番 SFS83848
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639
寸法L(mm)38 寸法L1(mm)18 材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771 形状ソケット 使用温度範囲(℃)-20〜150(結露なきこと) 対辺(mm)27 管接続口径Rc3/8×Rc1/2 最高使用圧力(MPa)21 常用使用圧力(MPa)14 RoHS指令(10物質対応)対応 最小穴径(mm)9.5 接続ねじ種類Rc

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87159651
2022-10-01
用途:
コンプレッサーのレギュレータの接続に使用
サービス業

真鍮色そのままのが良いです。
コンプレッサーのサブタンクの接続部分の延長用に使用しました。
ステンレス風の物より、締め込んだ時の位置合わせがしやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする