※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コーヨー
コーヨーの 高圧用管継手
コーヨーの 高圧用クロス
スクリュージョイント(おすクロス)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87160412
品番
SMC82828
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
寸法L(mm)
50
寸法L1(mm)
25
材質
(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771
形状
クロス
使用温度範囲(℃)
-20〜150(結露なきこと)
対辺(mm)
16
管接続口径
R1/4
最高使用圧力(MPa)
21
常用使用圧力(MPa)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
最小穴径(mm)
6.5
接続ねじ種類
R