※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MBR16008 マニホールド(ブランチ) コーヨー 87160525 MBR16008 マニホールド(ブランチ) コーヨー 87160525

マニホールド(ブランチ)

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87160525 品番 MBR16008
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
寸法A(mm)16 寸法D(Φmm)5 寸法L(mm)190 寸法L1(mm)20 寸法L2(mm)30 寸法L3(mm)4 寸法S1(mm)Rc1/8 寸法S2(mm)Rc1/4 寸法d(Φmm)4.5 寸法□B(mm)22 最高使用圧力(MPa)21 口数6 材質(継手本体)JIS H3250 C3604 使用温度範囲(℃)-20〜150(結露なきこと) 呼び6-1/8×1/4 常用使用圧力(MPa)14 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:624

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87160491
2021-01-29
用途:
空圧回路の製作時に使用
七宝金型工業株式会社 様 (製造業)

部品の完成度が高く、空圧回路の製作に大変役に立った。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする