※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
コーヨー[油圧機器・油圧ホース]の 油圧バルブ
コーヨー[油圧機器・油圧ホース]の マニホールドブロック
マニホールド(ブランチ)
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87160586
品番
MBR32008
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
寸法A(mm)
23
寸法D(Φmm)
6.5
寸法L(mm)
95
寸法L1(mm)
30
寸法L2(mm)
35
寸法L3(mm)
5
寸法S1(mm)
Rc3/8
寸法S2(mm)
Rc1/2
寸法d(Φmm)
5.5
寸法□B(mm)
26
最高使用圧力(MPa)
21
口数
2
材質
(継手本体)JIS H3250 C3604
使用温度範囲(℃)
-20〜150(結露なきこと)
呼び
2-3/8×1/2
常用使用圧力(MPa)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応