※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MBR33008 マニホールド(ブランチ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース] 87160595 MBR33008 マニホールド(ブランチ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース] 87160595

マニホールド(ブランチ)

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87160595 品番 MBR33008
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月12日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
寸法A(mm)23 寸法D(Φmm)6.5 寸法L(mm)130 寸法L1(mm)30 寸法L2(mm)35 寸法L3(mm)5 寸法S1(mm)Rc3/8 寸法S2(mm)Rc1/2 寸法d(Φmm)5.5 寸法□B(mm)26 最高使用圧力(MPa)21 口数3 材質(継手本体)JIS H3250 C3604 使用温度範囲(℃)-20〜150(結露なきこと) 呼び3-3/8×1/2 常用使用圧力(MPa)14 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:624

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87160491
2021-01-29
用途:
空圧回路の製作時に使用
七宝金型工業株式会社 様 (製造業)

部品の完成度が高く、空圧回路の製作に大変役に立った。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする