※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MTS12008 マニホールド(ターミナル ストレート) コーヨー[油圧機器・油圧ホース] 87160631 MTS12008 マニホールド(ターミナル ストレート) コーヨー[油圧機器・油圧ホース] 87160631

マニホールド(ターミナル ストレート)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87160631 品番 MTS12008
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
最高使用圧力(MPa)21 材質(継手本体)JIS H3250 C3604 使用温度範囲(℃)-20〜150(結露なきこと) 寸法L(mm)70 寸法L1(mm)30 呼び2-1/8 寸法S(mm)Rc1/8 穴数2 常用使用圧力(MPa)14 寸法□B(mm)24 RoHS指令(10物質対応)対応 最小穴径(mm)5.0

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:624

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする