※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
コーヨー[油圧機器・油圧ホース]の 油圧バルブ
コーヨー[油圧機器・油圧ホース]の マニホールドブロック
マニホールド(ターミナル ストレート)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87160665
品番
MTS15008
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
最高使用圧力(MPa)
21
材質
(継手本体)JIS H3250 C3604
使用温度範囲(℃)
-20〜150(結露なきこと)
寸法L(mm)
160
寸法L1(mm)
30
呼び
5-1/8
寸法S(mm)
Rc1/8
穴数
5
常用使用圧力(MPa)
14
寸法□B(mm)
24
RoHS指令(10物質対応)
対応
最小穴径(mm)
5.0