※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MTS26008 マニホールド(ターミナル ストレート) コーヨー[油圧機器・油圧ホース] 87160726 MTS26008 マニホールド(ターミナル ストレート) コーヨー[油圧機器・油圧ホース] 87160726

マニホールド(ターミナル ストレート)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87160726 品番 MTS26008
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
最高使用圧力(MPa)21 材質(継手本体)JIS H3250 C3604 使用温度範囲(℃)-20〜150(結露なきこと) 寸法L(mm)215 寸法L1(mm)35 呼び6-1/4 寸法S(mm)Rc1/4 穴数6 常用使用圧力(MPa)14 寸法□B(mm)26 RoHS指令(10物質対応)対応 最小穴径(mm)6.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする