※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
コーヨー[油圧機器・油圧ホース]の 油圧バルブ
コーヨー[油圧機器・油圧ホース]の その他バルブ
チェックジョイント(チェック継手 TypeS-A)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87161277
品番
CSA81818
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
寸法L(mm)
46
寸法L1(mm)
38.5
最高使用圧力(MPa)
21
管接続口径
1/8
クラッキング圧力(MPa)
0.05
最小穴径(mm)
3.0
材質
(Oリング)JIS B2401 1B、(継手本体)JIS H3250 C3604、(ポペット)JIS H3250 C3604、(スプリング)JIS G4303 SUS304、(スプリング受け)JIS H3250 C3604、(スナップリング)JIS G4303 SUS304
使用温度範囲(℃)
-20〜100(結露なきこと)
ねじの種類
R×Rc
接続方式
ねじ接続形
常用使用圧力(MPa)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体対辺(mm)
16
バルブ種類
方向制御弁