※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
コーヨー[油圧機器・油圧ホース]の 油圧バルブ
コーヨー[油圧機器・油圧ホース]の その他バルブ
チェックジョイント(チェック継手 TypeS-A)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87161286
品番
CSA82828
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,967
販売価格(税別)
¥
1,788
バスケットに入れる
寸法L(mm)
60
寸法L1(mm)
48
最高使用圧力(MPa)
21
管接続口径
1/4
クラッキング圧力(MPa)
0.05
最小穴径(mm)
5.0
材質
(Oリング)JIS B2401 1B、(継手本体)JIS H3250 C3604、(ポペット)JIS H3250 C3604、(スプリング)JIS G4303 SUS304、(スプリング受け)JIS H3250 C3604、(スナップリング)JIS G4303 SUS304
使用温度範囲(℃)
-20〜100(結露なきこと)
ねじの種類
R×Rc
接続方式
ねじ接続形
常用使用圧力(MPa)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体対辺(mm)
19
バルブ種類
方向制御弁