※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CSA83838 チェックジョイント(チェック継手 TypeS-A) コーヨー[油圧機器・油圧ホース] 87161295 CSA83838 チェックジョイント(チェック継手 TypeS-A) コーヨー[油圧機器・油圧ホース] 87161295

チェックジョイント(チェック継手 TypeS-A)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87161295 品番 CSA83838
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
寸法L(mm)70 寸法L1(mm)57 最高使用圧力(MPa)21 管接続口径3/8 クラッキング圧力(MPa)0.05 最小穴径(mm)7.0 材質(Oリング)JIS B2401 1B、(継手本体)JIS H3250 C3604、(ポペット)JIS H3250 C3604、(スプリング)JIS G4303 SUS304、(スプリング受け)JIS H3250 C3604、(スナップリング)JIS G4303 SUS304 使用温度範囲(℃)-20〜100(結露なきこと) ねじの種類R×Rc 接続方式ねじ接続形 常用使用圧力(MPa)14 RoHS指令(10物質対応)対応 本体対辺(mm)24 バルブ種類方向制御弁

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする