※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コーヨー
コーヨーの 油圧バルブ
コーヨーの その他バルブ
ミニチュアニードルバルブ(リング式 TypeR-A)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87161462
品番
VRA12008
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
寸法A(Φmm)
55
寸法L(mm)
84
寸法L1(mm)
78
寸法S(mm)
G1/2
最高使用圧力(MPa)
7
管接続口径
Φ12
材質
(ハンドル締付ナット)JIS H3250 C3604、(座金)JIS G3506 SWRH82A、(回転指示板)JIS H4000 A1070P、(ハンドル)JIS H5302 ADC-12、(弁棒)JIS H3250 C3604、(グランドナット)JIS H3250 C3604、(Oリング)JIS B2401 1A、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604、(本体)JIS H3250 C3771
使用温度範囲(℃)
-20〜100(結露なきこと)
接続方式
リングジョイント形
常用使用圧力(MPa)
3.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
最小穴径(mm)
9.0
本体対辺(mm)
23
ナット対辺(mm)
24
バルブ種類
流量制御弁