※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
コーヨー[油圧機器・油圧ホース]の 油圧バルブ
コーヨー[油圧機器・油圧ホース]の その他バルブ
ミニチュアニードルバルブ(リング式 TypeR-B)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87161541
品番
VRB10838
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
寸法A(Φmm)
45
寸法L(mm)
63
寸法L1(mm)
58
寸法S1(mm)
G3/8
最高使用圧力(MPa)
7
管接続口径
Φ10×3/8
材質
(ハンドル締付ナット)JIS H3250 C3604、(座金)JIS G3506 SWRH82A、(回転指示板)JIS H4000 A1070P、(ハンドル)JIS H5302 ADC-12、(弁棒)JIS H3250 C3604、(グランドナット)JIS H3250 C3604、(Oリング)JIS B2401 1A、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604、(本体)JIS H3250 C3771
使用温度範囲(℃)
-20〜100(結露なきこと)
ねじの種類
R
接続方式
リングジョイント形×ねじ接続形
常用使用圧力(MPa)
3.5
寸法S2(mm)
G3/8
RoHS指令(10物質対応)
対応
最小穴径(mm)
6.5
本体対辺(mm)
17
ナット対辺(mm)
19
バルブ種類
流量制御弁