※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VHC03828 ミニチュアニードルバルブ(ホース口式 TypeH-C) コーヨー[油圧機器・油圧ホース] 87161907 VHC03828 ミニチュアニードルバルブ(ホース口式 TypeH-C) コーヨー[油圧機器・油圧ホース] 87161907

ミニチュアニードルバルブ(ホース口式 TypeH-C)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87161907 品番 VHC03828
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
寸法A(Φmm)35 寸法L(mm)70 寸法L1(mm)48.5 寸法L2(mm)26 寸法S1(mm)G1/4 最高使用圧力(MPa)7 材質(ハンドル締付ナット)JIS H3250 C3604、(座金)JIS G3506 SWRH82A、(回転指示板)JIS H4000 A1070P、(ハンドル)JIS H5302 ADC-12、(弁棒)JIS H3250 C3604、(グランドナット)JIS H3250 C3604、(Oリング)JIS B2401 1A、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604、(本体)JIS H3250 C3771 使用温度範囲(℃)-20〜100(結露なきこと) 管接続口径Φ8×1/4 ねじの種類R 接続方式ホース継手形×ねじ接続形 常用使用圧力(MPa)3.5 RoHS指令(10物質対応)対応 最小穴径(mm)5.0 本体対辺(mm)16 ナット対辺(mm)16 バルブ種類流量制御弁

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87161907
2024-06-21
用途:
配管工事
教育・研究機関

空気抜き弁に使用しようと思い購入、すぐ届くしこんなバルブまで扱っているので助かる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする