※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VSA84848 ミニチュアニードルバルブ(ねじ込み式 TypeS-A) コーヨー[油圧機器・油圧ホース] 87162031 VSA84848 ミニチュアニードルバルブ(ねじ込み式 TypeS-A) コーヨー[油圧機器・油圧ホース] 87162031

ミニチュアニードルバルブ(ねじ込み式 TypeS-A)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径1/2 注文コード87162031 品番VSA84848
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品は管接続口径など5種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(Φmm)55 寸法L(mm)60 寸法L1(mm)78 最高使用圧力(MPa)7 材質(ハンドル締付ナット)JIS H3250 C3604、(座金)JIS G3506 SWRH82A、(回転指示板)JIS H4000 A1070P、(ハンドル)JIS H5302 ADC-12、(弁棒)JIS H3250 C3604、(グランドナット)JIS H3250 C3604、(Oリング)JIS B2401 1A、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604、(本体)JIS H3250 C3771 使用温度範囲(℃)-20〜100(結露なきこと) 管接続口径1/2 ねじの種類Rc 接続方式ねじ接続形 常用使用圧力(MPa)3.5 RoHS指令(10物質対応)対応 最小穴径(mm)9.0 本体対辺(mm)23 バルブ種類流量制御弁

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87162013
2021-01-10
用途:
原位置試験機のガス入力側調整バルブ
アトリエサチ 様 (建設業・工事業)

試験機メーカー純正バルブはこの価格の10倍でした。必要圧力に見合う機材で安いものを探していました。満足しています。

対象商品:
87162013
2015-09-11
用途:
コンプレッサーの改造

値段は高めですが、かなり凝った作りです。
素材にも妥協が無く良い買い物をしました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする