※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VSB84848 ミニチュアニードルバルブ(ねじ込み式 TypeS-B) コーヨー[油圧機器・油圧ホース] 87162074 VSB84848 ミニチュアニードルバルブ(ねじ込み式 TypeS-B) コーヨー[油圧機器・油圧ホース] 87162074

ミニチュアニードルバルブ(ねじ込み式 TypeS-B)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87162074 品番 VSB84848
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
寸法A(Φmm)55 寸法L(mm)64 寸法L1(mm)78 最高使用圧力(MPa)7 材質(ハンドル締付ナット)JIS H3250 C3604、(座金)JIS G3506 SWRH82A、(回転指示板)JIS H4000 A1070P、(ハンドル)JIS H5302 ADC-12、(弁棒)JIS H3250 C3604、(グランドナット)JIS H3250 C3604、(Oリング)JIS B2401 1A、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604、(本体)JIS H3250 C3771 使用温度範囲(℃)-20〜100(結露なきこと) 管接続口径1/2 ねじの種類R×Rc 接続方式ねじ接続形 常用使用圧力(MPa)3.5 RoHS指令(10物質対応)対応 最小穴径(mm)9.0 本体対辺(mm)23 バルブ種類流量制御弁

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする