寸法A(Φmm)35
寸法L(mm)70
寸法L1(mm)26
寸法L2(mm)26
最高使用圧力(MPa)7
材質(ハンドル締付ナット)JIS H3250 C3604、(座金)JIS G3506 SWRH82A、(回転指示板)JIS H4000 A1070P、(ハンドル)JIS H5302 ADC-12、(弁棒)JIS H3250 C3604、(グランドナット)JIS H3250 C3604、(Oリング)JIS B2401 1A、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604、(本体)JIS H3250 C3771
使用温度範囲(℃)-20〜100(結露なきこと)
管接続口径1/4
ねじの種類R×Rc
接続方式ねじ接続形
常用使用圧力(MPa)3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
最小穴径(mm)5.0
本体対辺(mm)16
バルブ種類流量制御弁