※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VSC84848 ミニチュアニードルバルブ(ねじ込み式 TypeS-C) コーヨー[油圧機器・油圧ホース] 87162117 VSC84848 ミニチュアニードルバルブ(ねじ込み式 TypeS-C) コーヨー[油圧機器・油圧ホース] 87162117

ミニチュアニードルバルブ(ねじ込み式 TypeS-C)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87162117 品番 VSC84848
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
寸法A(Φmm)55 寸法L(mm)105 寸法L1(mm)36 寸法L2(mm)36 最高使用圧力(MPa)7 材質(ハンドル締付ナット)JIS H3250 C3604、(座金)JIS G3506 SWRH82A、(回転指示板)JIS H4000 A1070P、(ハンドル)JIS H5302 ADC-12、(弁棒)JIS H3250 C3604、(グランドナット)JIS H3250 C3604、(Oリング)JIS B2401 1A、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604、(本体)JIS H3250 C3771 使用温度範囲(℃)-20〜100(結露なきこと) 管接続口径1/2 ねじの種類R×Rc 接続方式ねじ接続形 常用使用圧力(MPa)3.5 RoHS指令(10物質対応)対応 最小穴径(mm)9.0 本体対辺(mm)23 バルブ種類流量制御弁

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87162092
2018-08-21
用途:
動力噴霧器に使用
農・林・水産業

小型圧力計と同時に購入しましたが、ねじが合わず取付出来ません。
旧の圧力計も入らないので注文間違いか?解りませんが使用できないので
処分になると思います。

MonotaROからの回答

こちらの商品はRC1/4、同時購入された小型圧力計の接続部はG1/4Bのサイズになりますので適合致しません。
何卒ご理解のほど宜しくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする