※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VTR10828 ミニチュアニードルバルブ(旋回バルブ リング式 TypeR) コーヨー[油圧機器・油圧ホース] 87162311 VTR10828 ミニチュアニードルバルブ(旋回バルブ リング式 TypeR) コーヨー[油圧機器・油圧ホース] 87162311

ミニチュアニードルバルブ(旋回バルブ リング式 TypeR)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径Φ10×1/4 注文コード87162311 品番VTR10828
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は管接続口径など16種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(Φmm)22 寸法F(mm)19 寸法L(mm)75 寸法L1(mm)31 寸法L2(mm)28 寸法S1(mm)G3/8 寸法□B(mm)22 最高使用圧力(MPa)7 材質(ハンドル締付ナット)JIS H3250 C3604、(座金)JIS G3506 SWRH82A、(回転指示板)JIS H4000 A1070P、(ハンドル)JIS H5302 ADC-12、(弁棒)JIS H3250 C3604、(グランドナット)JIS H3250 C3604、(Oリング)JIS B2401 1A、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604、(本体)JIS H3250 C3771 使用温度範囲(℃)-20〜100(結露なきこと) 管接続口径Φ10×1/4 ねじの種類R 接続方式リングジョイント形×ねじ接続形 常用使用圧力(MPa)3.5 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類流量制御弁

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする